ProductPage

DANCOP Endpfosten für Sicherheitsgeländer zur Verwendung im Außenbereich, Farbe gelb RAL 1023

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Sicherheitsgeländer für den Außenbereich

•    Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
•    Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
•    Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
•    Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.



•    Verzinkt und pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb

Farbe: Gelb
Länge (cm): 100
Gewicht (kg): 14
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Endständer 1000mm für Außenbereich DANCOP Endständer 1000mm für Außenbereich Artikelnummer 12965970
Farbe: Gelb
Länge (cm): 100
Gewicht (kg): 14
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)