ProductPage

Kolbenschieberventil Typ: 5381 Gusseisen Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN20 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN20 Artikelnummer 12522301

Katalog Artikelnr 1: 12522301

Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN25 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN25 Artikelnummer 12522302

Katalog Artikelnr 1: 12522302

Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN32 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN32 Artikelnummer 12522303

Katalog Artikelnr 1: 12522303

Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN40 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN40 Artikelnummer 12522304

Katalog Artikelnr 1: 12522304

Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN50 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN50 Artikelnummer 12522305

Katalog Artikelnr 1: 12522305

Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN65 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN65 Artikelnummer 12522306

Katalog Artikelnr 1: 12522306

Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN80 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN80 Artikelnummer 12522307

Katalog Artikelnr 1: 12522307

Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN100 Kolbenschieberventil Type: 5381 Grauguss/Grafit Handrad PN16 DN100 Artikelnummer 12522308

Katalog Artikelnr 1: 12522308

Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)