ProductPage

Kolbenschieberventil Typ: 5383 Sphäroguss Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Material Gehäuse: Sphäroguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN15 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN15 Artikelnummer 13457234

Katalog Artikelnr 1: 13457234

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN20 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN20 Artikelnummer 13457235

Katalog Artikelnr 1: 13457235

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN25 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN25 Artikelnummer 13378757

Katalog Artikelnr 1: 13378757

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN32 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN32 Artikelnummer 13457236

Katalog Artikelnr 1: 13457236

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN40 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN40 Artikelnummer 13410555

Katalog Artikelnr 1: 13410555

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN50 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN50 Artikelnummer 13393070

Katalog Artikelnr 1: 13393070

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN65 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN65 Artikelnummer 13457237

Katalog Artikelnr 1: 13457237

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN80 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN80 Artikelnummer 13457239

Katalog Artikelnr 1: 13457239

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN100 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN100 Artikelnummer 13457242

Katalog Artikelnr 1: 13457242

Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN125 Kolbenschieberventil Fig. 5383 Sphäroguss/Grafit Handrad PN40 DN125 Artikelnummer 13457240

Katalog Artikelnr 1: 13457240

Material Gehäuse: Sphäroguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster