ProductPage

ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN50 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 13243710

Katalog Artikelnr 1: 13243710

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN65 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 13243711

Katalog Artikelnr 1: 13243711

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN80 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 13243712

Katalog Artikelnr 1: 13243712

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN100 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 13243713

Katalog Artikelnr 1: 13243713

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN25 Flansch DN100 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN25 Flansch DN100 Artikelnummer 13463194

Katalog Artikelnr 1: 13463194

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN125 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN125 Artikelnummer 13243715

Katalog Artikelnr 1: 13243715

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN25 Flansch DN125 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN25 Flansch DN125 Artikelnummer 13463192

Katalog Artikelnr 1: 13463192

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN150 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN150 Artikelnummer 13243716

Katalog Artikelnr 1: 13243716

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN10 Flansch DN200 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 13243717

Katalog Artikelnr 1: 13243717

Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN200 ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN200 Artikelnummer 13463193

Katalog Artikelnr 1: 13463193

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster