ProductPage

ECON® Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl Gerade T-bar Innengewinde (NPT)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (NPT) 1/4" (8) ECON® Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (NPT) 1/4" (8) Artikelnummer 11812064

Katalog Artikelnr 1: 11812064

Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (NPT) 3/8" (10) ECON® Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (NPT) 3/8" (10) Artikelnummer 11812065

Katalog Artikelnr 1: 11812065

Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) ECON® Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) Artikelnummer 11812063

Katalog Artikelnr 1: 11812063

Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) ECON® Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) Artikelnummer 12035756

Katalog Artikelnr 1: 12035756

Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (NPT) 1" (25) ECON® Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (NPT) 1" (25) Artikelnummer 12035755

Katalog Artikelnr 1: 12035755

Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)