ECON® Nadelventil Typ: 229 Edelstahl Gerade T-bar Außengewinde (BSPP)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
ECON®
Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1/4" (8)
Artikelnummer 12035527
Katalog Artikelnr 1: 12035527 |
|||
ECON®
Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15)
Artikelnummer 11810636
Katalog Artikelnr 1: 11810636 |
|||
ECON®
Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)
Artikelnummer 12035528
Katalog Artikelnr 1: 12035528 |
|||
ECON®
Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1" (25)
Artikelnummer 11810637
Katalog Artikelnr 1: 11810637 |