ProductPage

ADCA Druckminderer Type 1905 Serie RP45G Sphäroguss direkt wirkend Flansch EN1092-2


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Capacity Table Saturated Steam  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCA-Serie RP45G ist eine selbsttätige Druckminderer ausgestattet mit einem speziellen hochwertigen Edelstahl-Faltenbalg, einen druckentlasteten Kegel und einen geringstmöglichen Widerstand an der Spindel, wodurch der Druckminderer sehr präzis regelt. Diese Konstruktion zusammen mit eine grosse Auswahl von Antrieben und Federn, ermöglicht ein höhes Druckverhältenis von 25 : 1 und einen Regelbereich von 10 : 1.

Anwendung

  • Pressluft.
  • Dampf.
  • Gase die die Struktur nicht beeinträchtigen.

Technische Informationen
Optionen
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Geeignet für
Material Gehäuse: Sphäroguss
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (70 der 70 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,15 - 0,49 bar PN16 DN15 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,15 - 0,49 bar PN16 DN15 Artikelnummer 14098158
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,5 - 0,99 bar PN16 DN15 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,5 - 0,99 bar PN16 DN15 Artikelnummer 14098159
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 1,0 - 1,6 bar PN16 DN15 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 1,0 - 1,6 bar PN16 DN15 Artikelnummer 14098160
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 3,9 - 5,5 bar PN16 DN15 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 3,9 - 5,5 bar PN16 DN15 Artikelnummer 14098162
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 1,7 - 3,8 bar PN16 DN15 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 1,7 - 3,8 bar PN16 DN15 Artikelnummer 14098161
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 5,6 - 8,2 bar PN16 DN15 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 5,6 - 8,2 bar PN16 DN15 Artikelnummer 14098163
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 8,3 - 13 bar PN16 DN15 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 8,3 - 13 bar PN16 DN15 Artikelnummer 14098164
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,15 - 0,49 bar PN16 DN20 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,15 - 0,49 bar PN16 DN20 Artikelnummer 14098165
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,5 - 0,99 bar PN16 DN20 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,5 - 0,99 bar PN16 DN20 Artikelnummer 14098166
Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 1,0 - 1,6 bar PN16 DN20 ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 1,0 - 1,6 bar PN16 DN20 Artikelnummer 14098167
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Geeignet für
Material Gehäuse: Sphäroguss
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (70 der 70 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster