ProductPage

ADCA Druckminderer Type 5915 Serie PRV57 Stahl indirekt wirkend Flansch EN1092-1


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Capacity Table  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCA-Serie PRV57 ist ein indirekt wirkendes Druckreduzierventil (vorgesteuert), entworfen um selbst bei schwankendem Eingangsdruck oder Durchfluss eine zuverlässige und präzise Regelung zu erreichen.
Entwickelt für den industriellen Einsatz in Druckreduzierstationen, hat dieser Regler eine robuste Konstruktion und ist mit einem Ventil aus gehärtetem Edelstahl und einer externen Kolben- und Spindelführung ausgestattet.
Er ist für den Einsatz mit Druckluft, Dampf, Stickstoff und Gasen, die die Konstruktion nicht angreifen, geeignet, mit der Ausnahme von Sauerstoff. Der Einsatz für Anwendungen mit anderen Gasen ist auf Anfrage möglich. Die ADCA-Serie PRV57 kann auch in Situationen angewendet werden, bei denen so genannte "Dead-End"-Bedingungen bestehen oder auftreten können.

Anwendung

  • Pressluft.
  • Dampf.
  • Stickstoff.
  • Gase, die die Struktur nicht beeinträchtigen.

Technische Informationen
Optionen
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Stahl
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 DN15 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 DN15 Artikelnummer 14531368
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 DN15 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 DN15 Artikelnummer 14531366
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 DN15 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 DN15 Artikelnummer 14531367
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 DN15 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 DN15 Artikelnummer 14531364
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 DN15 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 DN15 Artikelnummer 14531365
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 DN20 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,5 bar PN40 DN20 Artikelnummer 14531372
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 DN20 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 7 - 17 bar PN40 DN20 Artikelnummer 14531373
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 DN20 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,35 - 2 bar PN40 DN20 Artikelnummer 14531370
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 DN20 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN40 DN20 Artikelnummer 14531371
Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 DN20 ADCA Druckminderer Typ: 5915 Serie: PRV57 Stahl indirekt wirkend reduzierter Druckbereich 0,07 - 0,5 bar PN40 DN20 Artikelnummer 14531369
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Stahl
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
PFAS

[Webinar] PFAS: Ist Ihr Unternehmen vorbereitet?

Seien Sie dabei, wenn wir 1 Stunde Fragen zu alternativen Materialien, Produkten bzw. der EU-Gesetzgebung besprechen.

Datum: 23. Januar 2025

Zeit: 10 – 11 Uhr

Ort: online