ProductPage

ADCA Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2 Stahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Automatischer Entlüfter aus Stahl zur Beseitigung von
Luft und anderen nicht kondensierbaren Gasen aus
Wasser- und anderen Flüssigkeitssystemen.
Dieser Schwimmerkugelentlüfter kann mit anderen
Entlüftungs- und Luftabscheidungssystemen verwendet werden.
Darüber hinaus kann die Serie AE31.2 auch unabhängig verwendet werden,
indem sie direkt an den Höhepunkten des Systems platziert wird.

Anwendung

  • Kaltwasser.
  • Heißwasser.
  • Andere Flüssigkeiten, die nicht die Konstruktion beeinflussen und für die gilt, dass ρ > 0,75 kg/dm3.

Tabellen
Material Gehäuse: Kohlenstoffstahl
Anschluss Größe: 1" BSP
Anschluss: Innengewinde
Nennweite: DN25
Anschlussmaß Entlüftung: 1/2" BSP
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-14 Stahl maximum Druckdifferenz 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-14 Stahl maximum Druckdifferenz 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Artikelnummer 14479167
Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-21 Stahl maximum Druckdifferenz 21 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-21 Stahl maximum Druckdifferenz 21 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Artikelnummer 14479168
Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-32 Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-32 Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Artikelnummer 14479169
Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-6 Stahl maximum Druckdifferenz 6 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Entlüfter Fig. 488 Serie AE31.2-6 Stahl maximum Druckdifferenz 6 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Artikelnummer 14479166
Material Gehäuse: Kohlenstoffstahl
Anschluss Größe: 1" BSP
Anschluss: Innengewinde
Nennweite: DN25
Anschlussmaß Entlüftung: 1/2" BSP
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)