ProductPage

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss Nut

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Nut
Nennweite
Druckstufe Artikel
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 98m³/h PN25 Nut 76.1mm DN65 OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 98m³/h PN25 Nut 76.1mm DN65 Artikelnummer 13389156
Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 122.2m³/h PN16 Nut 88.9mm DN80 OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 122.2m³/h PN16 Nut 88.9mm DN80 Artikelnummer 13389157
Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 201m³/h PN16 Nut 114.3mm DN100 OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 201m³/h PN16 Nut 114.3mm DN100 Artikelnummer 13389158
Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 293m³/h PN25 Nut 139.7mm DN125 OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 293m³/h PN25 Nut 139.7mm DN125 Artikelnummer 13389159
Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 404.3m³/h PN16 Nut 168.3mm DN150 OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 404.3m³/h PN16 Nut 168.3mm DN150 Artikelnummer 13389161
Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 814.5m³/h PN16 Nut 219.1mm DN200 OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 814.5m³/h PN16 Nut 219.1mm DN200 Artikelnummer 13389160
Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Nut
Nennweite
Druckstufe Artikel
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)