ProductPage

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Material Gehäuse: Bronze
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN25
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze KVS-Wert: 0.97m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze KVS-Wert: 0.97m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 13491526

Katalog Artikelnr 1: 13491526

Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 2.67m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 2.67m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11815458

Katalog Artikelnr 1: 11815458

Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 4.1m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 4.1m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 11815459

Katalog Artikelnr 1: 11815459

Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 6.4m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 6.4m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11815460

Katalog Artikelnr 1: 11815460

Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 12m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 12m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 11815461

Katalog Artikelnr 1: 11815461

Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 19.5m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 19.5m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11815462

Katalog Artikelnr 1: 11815462

Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 29.8m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 29.8m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 11815463

Katalog Artikelnr 1: 11815463

Material Gehäuse: Bronze
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN25
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)