ProductPage

ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.35m³/h PN16 Flansch DN40 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.35m³/h PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 13389173

Katalog Artikelnr 1: 13389173

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 32.15m³/h PN16 Flansch DN50 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 32.15m³/h PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 13389174

Katalog Artikelnr 1: 13389174

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h PN16 Flansch DN65 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 13389175

Katalog Artikelnr 1: 13389175

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 104.3m³/h PN16 Flansch DN80 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 104.3m³/h PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 13389176

Katalog Artikelnr 1: 13389176

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 180.5m³/h PN16 Flansch DN100 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 180.5m³/h PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 13389177

Katalog Artikelnr 1: 13389177

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 280m³/h PN16 Flansch DN125 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 280m³/h PN16 Flansch DN125 Artikelnummer 13389178

Katalog Artikelnr 1: 13389178

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 383.4m³/h PN16 Flansch DN150 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 383.4m³/h PN16 Flansch DN150 Artikelnummer 13389179

Katalog Artikelnr 1: 13389179

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 710m³/h PN16 Flansch DN200 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 710m³/h PN16 Flansch DN200 Artikelnummer 13389180

Katalog Artikelnr 1: 13389180

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1187.5m³/h PN16 Flansch DN250 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1187.5m³/h PN16 Flansch DN250 Artikelnummer 13389181

Katalog Artikelnr 1: 13389181

Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1504.1m³/h PN16 Flansch DN300 ECON® Regulierventil Typ: 26206 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1504.1m³/h PN16 Flansch DN300 Artikelnummer 13389182

Katalog Artikelnr 1: 13389182

Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)