ProductPage

ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss Nut

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Nut
Nennweite
Druckstufe Artikel: Class 150
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.35m³/h Class 150 Nut 48.3mm DN40 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.35m³/h Class 150 Nut 48.3mm DN40 Artikelnummer 13389163

Katalog Artikelnr 1: 13389163

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 32.15m³/h Class 150 Nut 60.3mm DN50 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 32.15m³/h Class 150 Nut 60.3mm DN50 Artikelnummer 13389164

Katalog Artikelnr 1: 13389164

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h Class 150 Nut 76.1mm DN65 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h Class 150 Nut 76.1mm DN65 Artikelnummer 13389165

Katalog Artikelnr 1: 13389165

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 104.3m³/h Class 150 Nut 88.9mm DN80 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 104.3m³/h Class 150 Nut 88.9mm DN80 Artikelnummer 13389166

Katalog Artikelnr 1: 13389166

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 180.5m³/h Class 150 Nut 114.3mm DN100 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 180.5m³/h Class 150 Nut 114.3mm DN100 Artikelnummer 13389167

Katalog Artikelnr 1: 13389167

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 280m³/h Class 150 Nut 141.3mm DN125 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 280m³/h Class 150 Nut 141.3mm DN125 Artikelnummer 13389168

Katalog Artikelnr 1: 13389168

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 383.4m³/h Class 150 Nut 168.3mm DN150 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 383.4m³/h Class 150 Nut 168.3mm DN150 Artikelnummer 13389169

Katalog Artikelnr 1: 13389169

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 710m³/h Class 150 Nut 219.1mm DN200 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 710m³/h Class 150 Nut 219.1mm DN200 Artikelnummer 13389170

Katalog Artikelnr 1: 13389170

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1187.5m³/h Class 150 Nut 273mm DN250 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1187.5m³/h Class 150 Nut 273mm DN250 Artikelnummer 13389171

Katalog Artikelnr 1: 13389171

Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1504.1m³/h Class 150 Nut 323.9mm DN300 ECON® Regulierventil Typ: 2622E Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1504.1m³/h Class 150 Nut 323.9mm DN300 Artikelnummer 13389172

Katalog Artikelnr 1: 13389172

Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Nut
Nennweite
Druckstufe Artikel: Class 150
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)