ProductPage

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.36m³/h PN16 Flansch DN40 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.36m³/h PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 13389162

Katalog Artikelnr 1: 13389162

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 32.15m³/h PN16 Flansch DN50 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 32.15m³/h PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 13033788

Katalog Artikelnr 1: 13033788

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h PN16 Flansch DN65 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 12711934

Katalog Artikelnr 1: 12711934

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 113.4m³/h PN16 Flansch DN80 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 113.4m³/h PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 12605788

Katalog Artikelnr 1: 12605788

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 180.5m³/h PN16 Flansch DN100 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 180.5m³/h PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 12711935

Katalog Artikelnr 1: 12711935

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 280m³/h PN16 Flansch DN125 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 280m³/h PN16 Flansch DN125 Artikelnummer 12711936

Katalog Artikelnr 1: 12711936

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 390.2m³/h PN16 Flansch DN150 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 390.2m³/h PN16 Flansch DN150 Artikelnummer 12426829

Katalog Artikelnr 1: 12426829

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 710m³/h PN16 Flansch DN200 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 710m³/h PN16 Flansch DN200 Artikelnummer 12711937

Katalog Artikelnr 1: 12711937

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1187.5m³/h PN16 Flansch DN250 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1187.5m³/h PN16 Flansch DN250 Artikelnummer 12711938

Katalog Artikelnr 1: 12711938

Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1504.1m³/h PN16 Flansch DN300 ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1504.1m³/h PN16 Flansch DN300 Artikelnummer 12711939

Katalog Artikelnr 1: 12711939

Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)