ProductPage

ADCA Bimetall Kondensatableiter Type 8999 serie UBS20 Edelstahl Universalflansch für Anschlüße UCX und CTS4U

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die ADCA Serie UBS20 ist ein wartungsfreier Bimetall-Kondensatableiter aus Stahl, der sich als Dampftracer und Tankschlange u.a. in der petrochemischen Industrie eignet, wo eine starke Unterkühlung des Kondensats keine Schäden verursachen kann.
Mit dem universellen 'Swivel Connector' ist dieser Bimetall-Kondensatableiter schnell austauschbar.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Anschluss: Losflansch
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bimetall Kondensatableiter Typ 8999 Serie UBS20 Edelstahl maximaler Betriebsdruck 17 bar 3/8" UNC Bolzenanschluss UCX und UTS4U ADCA Bimetall Kondensatableiter Typ 8999 Serie UBS20 Edelstahl maximaler Betriebsdruck 17 bar 3/8" UNC Bolzenanschluss UCX und UTS4U Artikelnummer 14534299
Bimetall Kondensatableiter Typ 8999 Serie UBS20 Edelstahl maximaler Betriebsdruck 17 bar M10 Bolzenanschluss UCX und UTS4U ADCA Bimetall Kondensatableiter Typ 8999 Serie UBS20 Edelstahl maximaler Betriebsdruck 17 bar M10 Bolzenanschluss UCX und UTS4U Artikelnummer 14534278
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Anschluss: Losflansch
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)