ProductPage

ADCA Thermostatische Kondensatableiter Typ 2982 Serie TH32YLC Stahl niedrige Kapazität Innengewinde NPT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCA Serie TH32YLC ist ein thermostatischer Kondensatableiter aus Stahl für niedrige Kapazität, mit integriertem Filter und ausgezeichneter Entlüftung. Er wurde speziell entwickelt für Anwendungen in Prozessanlagen wie Kesseln, Sterilisatoren, Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt.

Anwendung

  • Sattdampf.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Binnendraad
Druckstufe Artikel: PN40
Unterkühlung (°C): 10
Material Gehäuse: Stahl (1.0460)
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2982 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC 1/2" NPT ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2982 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC 1/2" NPT Artikelnummer 14539861
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2982 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC 1" NPT ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2982 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC 1" NPT Artikelnummer 14539863
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2982 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC 3/4" NPT ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2982 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC 3/4" NPT Artikelnummer 14539862
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Binnendraad
Druckstufe Artikel: PN40
Unterkühlung (°C): 10
Material Gehäuse: Stahl (1.0460)
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)