ProductPage

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 2931E Serie: FLT Sphäroguss maximum Druckdifferenz 4,5 bar Flansch

Produktdokumentation

ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.

Anwendung

Universell einsetzbar zur direkten Ableitung großer Kondensatmengen unter anderem in:

  • Wärmetauscher.
  • Lufterhitzer.
  • Gegenstromgeräte.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung: SC
Maximaler Differenzdruck (bar): 4.5
Material Gehäuse: Sphäroguss
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schwimmer Kondensatableiter Typ 2931E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 DN25 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 2931E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 DN25 Artikelnummer 14257563
Schwimmer Kondensatableiter Typ 2931E Serie FLT27 Sphäroguss maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 DN40 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 2931E Serie FLT27 Sphäroguss maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 DN40 Artikelnummer 12714874

Katalog Artikelnr 1: EC2931E0040FBD0

Schwimmer Kondensatableiter Typ 2931E Serie FLT27 Sphäroguss maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 DN50 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 2931E Serie FLT27 Sphäroguss maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 DN50 Artikelnummer 14257566
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung: SC
Maximaler Differenzdruck (bar): 4.5
Material Gehäuse: Sphäroguss
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)