ProductPage

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5131E Serie: FLT Stahl maximum Druckdifferenz 4,5 bar Innengewinde

Produktdokumentation

ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.

Anwendung

Universell einsetzbar zur direkten Ableitung großer Kondensatmengen unter anderem in:

  • Wärmetauscher.
  • Lufterhitzer.
  • Gegenstromgeräte.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 4.5
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 1/2" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 1/2" BSP Artikelnummer 14415292
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung links → rechts horizontal PN40 1/2" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung links → rechts horizontal PN40 1/2" BSP Artikelnummer 14415293
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1/2" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1/2" BSP Artikelnummer 14257584
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar hohe Kapazität Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar hohe Kapazität Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 1" BSP Artikelnummer 14415344
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung links → rechts horizontal PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung links → rechts horizontal PN40 1" BSP Artikelnummer 14415345
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP Artikelnummer 14257587
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 1" BSP Artikelnummer 14415296
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung links → rechts horizontal PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung links → rechts horizontal PN40 1" BSP Artikelnummer 14415297
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP Artikelnummer 14257586
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 3/4" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5131E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 4,5 bar Montagerichtung vertikal Strömungsrichtung abwärts PN40 3/4" BSP Artikelnummer 14415294
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 4.5
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster