ProductPage

ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl Innengewinde NPT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Adca-Serie DT40/2 ist ein kompakter und leichter thermodynamischer Kondensatableiter, der einfach zu installieren ist und sich hervorragend für Hochdrucksysteme eignet, einschließlich Anwendungen mit Begleitheizung. Die Isolierabdeckung gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb und macht den Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können. Die DT40/2-Serie hat nur ein bewegliches Teil und bietet einen großen Betriebsbereich ohne Anpassung.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Bauform: Gerade
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Kapazitätsausführung: SC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 1/2" NPT ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 1/2" NPT Artikelnummer 14539855
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 1" NPT ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 1" NPT Artikelnummer 14539857
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 3/4" NPT ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 3/4" NPT Artikelnummer 14539856
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 3/8" NPT ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN63 3/8" NPT Artikelnummer 14539854
Bauform: Gerade
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Kapazitätsausführung: SC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)