ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E 1054E Serie DT46 Stahl Innengewinde ISO 7/Rp
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Die Serie ADCA DT46 umfasst einen kompakten und leichten thermodynamischen Kondensattopf, der einfach zu installieren ist.
Der DT46 eignet sich ideal für die Verwendung in Hochdrucksystemen, für die Entwässerung von Hauptdampfleitungen, Wasserabscheider und kritische Dampfbegleitheizungen, bei denen Kondensat sofort abgelassen werden muss.
Die Isolierabdeckung sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb und dafür, dass der Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungsbereiche ist, in denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können.
Die Serie DT46 hat nur ein bewegliches Bestandteil und bietet einen großen Betriebsbereich, ohne angepasst werden zu müssen.
Anwendung
- Sehr geeignet für die Entwässerung von Hauptdampfleitungen, Wasserabscheidern und kritischen Dampfbegleitheizungen, bei denen das Kondensat direkt abgelassen werden muss.
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ADCA
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 3/4" BSPP
Artikelnummer 13191651
Katalog Artikelnr 1: 13191651 |