ProductPage

ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 11044 Serie DT40/2 Edelstahl Flansch EN 1092-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Adca-Serie DT46 ist ein kompakter und leichter thermodynamischer Kondensatableiter, der sich leicht installieren lässt. Der DT46 eignet sich hervorragend für Anwendungen inHochdrucksystemen, zur Entwässerung von Hauptdampfleitungen, Wasserabscheidern und kritischen Begleitheizungen, bei denen das Kondensat direkt abgeleitet werden muss.
Die Isolierabdeckung gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb und macht den Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können.
Die DT46-Serie hat nur ein bewegliches Teil und bietet einen großen Betriebsbereich ohne Anpassung.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Bauform: Gerade
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Kapazitätsausführung: SC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 11044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN40 DN15 ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 11044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN40 DN15 Artikelnummer 14532292
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 11044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN40 DN20 ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 11044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN40 DN20 Artikelnummer 14532293
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 11044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN40 DN25 ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 11044 Serie DT40/2 Edelstahl maximaler Differenzdruck 40 bar PN40 DN25 Artikelnummer 14532294
Bauform: Gerade
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Kapazitätsausführung: SC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)