ProductPage

ADCA Thermostatische Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32YLC niedrige Kapazität Stahl Flansch EN 1092-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCA Serie TH32YLC ist ein thermostatischer Kondensatableiter aus Stahl für niedrige Kapazität, mit integriertem Filter und ausgezeichneter Entlüftung. Er wurde speziell entwickelt für Anwendungen in Prozessanlagen wie Kesseln, Sterilisatoren, Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt.

Anwendung

  • Sattdampf.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Flens
Druckstufe Artikel: PN40
Unterkühlung (°C): 10
Material Gehäuse: Stahl (1.0460)
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC PN40 DN15 ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC PN40 DN15 Artikelnummer 14532303
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC PN40 DN20 ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC PN40 DN20 Artikelnummer 14532304
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC PN40 DN25 ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 2984 Serie TH32YLC Stahl maximum Druckdifferenz 22 bar LC PN40 DN25 Artikelnummer 14532305
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Flens
Druckstufe Artikel: PN40
Unterkühlung (°C): 10
Material Gehäuse: Stahl (1.0460)
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)