ProductPage

RHODES Schauglasgerät Baureihe: 400 Typ: 1681 Bronze Innengewinde (BSPP) PN7

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bronze Schauglas mit BSPP-Gewindeanschluss und Rotor, Druckklasse PN7.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten.
  • Für visuelle Kontrolle der Strömung in einem Rohr.

Technische Informationen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite: 1/2" (15)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN7
Einbaulänge (mm): 76
Art der Durchflussanzeige: Rotor
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schauglasgerät Baureihe: 400 Typ: 1681 Bronze/Natronkalk Rotor PN7 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) RHODES Schauglasgerät Baureihe: 400 Typ: 1681 Bronze/Natronkalk Rotor PN7 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 10057860

Katalog Artikelnr 1: 10057860

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite: 1/2" (15)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN7
Einbaulänge (mm): 76
Art der Durchflussanzeige: Rotor
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)