ProductPage

ADCA Abfangstation dreifach mit Ablaßventil Typ 8978 Serie CTS4UDB Edelstahl Flansch EN 1092-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Adca-Serie CTS4UDB wurde als komplette und kompakte Drei-Komponenten-Entwässerungsstation für den Einsatz in Dampfsystemen entwickelt, in denen ein vereinfachtes und wirtschaftliches Wartungsprogramm gewünscht wird. Sie wurde entwickelt, um traditionelle Mehrkomponentenstationen zu ersetzen und ist mit zwei Einlass- und einem Auslassventil, einem Ausflussventil, einem integrierten Filter und einem Rückschlagventil ausgestattet. Typische Anwendungen sind der Einsatz als Tropfenfänger in Dampfleitungen, Begleitheizungen, SKIDs und kleinen Prozessanlagen. Ausfallzeiten und Kosten werden durch die einfache Inline-Wartung dieser Entwässerungsstation reduziert. Dank der um 360° drehbaren Zweibolzen-Flanschverbindung kann der Kondensatableiter innerhalb von Minuten ausgetauscht werden, ohne die Leitungsführung zu stören. Die CTS4U-Entwässerungsstation passt zu allen Kondensatableitern, die mit einem universellen UCX-Schwenkanschluss ausgestattet sind.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Abfangstation dreifach mit Ablaßventil Typ 8978 Serie CTS4UDB Edelstahl PN40 DN15 ADCA Abfangstation dreifach mit Ablaßventil Typ 8978 Serie CTS4UDB Edelstahl PN40 DN15 Artikelnummer 14534297
Abfangstation dreifach mit Ablaßventil Typ 8978 Serie CTS4UDB Edelstahl PN40 DN20 ADCA Abfangstation dreifach mit Ablaßventil Typ 8978 Serie CTS4UDB Edelstahl PN40 DN20 Artikelnummer 14534298
Abfangstation dreifach mit Ablaßventil Typ 8978 Serie CTS4UDB Edelstahl PN40 DN25 ADCA Abfangstation dreifach mit Ablaßventil Typ 8978 Serie CTS4UDB Edelstahl PN40 DN25 Artikelnummer 14534277
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)