ProductPage

ADCAPURE Wasserabscheider Typ: 8849 Baureihe: S11 Edelstahl Tri-clamp ASME-BPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operatrion Manual  (PDF)
Produktübersicht

Der ADCAPure Serie S11 Zentrifugalabscheider entfernt die Feuchtigkeit aus den Dampfleitungen.
Wenn bei der Sterilisation Nassdampf verwendet wird, verringert die Feuchtigkeit in der Schwebe die Effizienz der Wärmeübertragung und die Zuverlässigkeit des Sterilisationsprozesses ist gefährdet.
Der Dampf strömt durch den Abscheider und aufgrund von Zentrifugalkräften, Stoß- und Wirbeleffekten werden Partikel wie Wassertröpfchen und Feuchtigkeit mit höherem spezifischem Gewicht in der Suspension abgeschieden.Das so am Boden des Abscheiders gesammelte Kondensat sollte automatisch durch einen geeigneten Kondensatabscheider abgeleitet werden.

Anwendung

  • Sauberer Dampf.
  • Pressluft.
  • Gase die die Konstruktion nicht beeinträchtigen.

Optionen
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN10
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 1.1/2" Artikelnummer 14543773
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 1/2" Artikelnummer 14543760
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 1" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 1" Artikelnummer 14543762
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 2" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 2" Artikelnummer 14543774
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11 Edelstahl Tri-clamp 3/4" Artikelnummer 14543761
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN10
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)