ProductPage

ADCAPURE Wasserabscheider Typ: 8849 Baureihe: S11A Edelstahl Tri-clamp ASME-BPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operatrion Manual  (PDF)
Produktübersicht

Der ADCAPure Serie S11A Zentrifugalabscheider mit Entlüftungsanschluss entfernt die Feuchtigkeit aus den Dampfleitungen.
Wenn bei der Sterilisation Nassdampf verwendet wird, verringert die Feuchtigkeit in der Schwebe die Effizienz der Wärmeübertragung und die Zuverlässigkeit des Sterilisationsprozesses ist gefährdet.
Der Dampf strömt durch den Abscheider und aufgrund von Zentrifugalkräften, Stoß- und Wirbeleffekten werden Partikel wie Wassertröpfchen und Feuchtigkeit mit höherem spezifischem Gewicht in der Suspension abgeschieden.Das so am Boden des Abscheiders gesammelte Kondensat sollte automatisch durch einen geeigneten Kondensatabscheider abgeleitet werden.

Anwendung

  • Sauberer Dampf.
  • Pressluft.
  • Gase die die Konstruktion nicht beeinträchtigen.

Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN10
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 1.1/2" Artikelnummer 14543778
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 1/2" Artikelnummer 14543775
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 1" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 1" Artikelnummer 14543777
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 2" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 2" Artikelnummer 14543779
Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Wasserabsheider Typ 8849 Serie S11A Edelstahl Entlüftungsanschluss Tri-clamp 3/4" Artikelnummer 14543776
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN10
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)