ProductPage

KEMPER Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze KIWA Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Anwendung: Zentralheizungswasser und Leitungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Werkstoffqualität: CuSn5Zn5Pb2
Dichtung: PTFE
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 6.28m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 6.28m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 13389136
Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 10.81m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25) KEMPER Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 10.81m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 13389137
Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 15.56m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 15.56m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 13389138
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Anwendung: Zentralheizungswasser und Leitungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Werkstoffqualität: CuSn5Zn5Pb2
Dichtung: PTFE
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)