ProductPage

ECON® Abschlammventil Typ: 2959 Stahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN25 ECON® Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN25 Artikelnummer 11813252

Katalog Artikelnr 1: 11813252

Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN32 ECON® Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN32 Artikelnummer 11813253

Katalog Artikelnr 1: 11813253

Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN40 ECON® Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN40 Artikelnummer 11813254

Katalog Artikelnr 1: 11813254

Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN50 ECON® Abschlammventil Type: 2959 Stahl/Aluminiumbronze PN40 DN50 Artikelnummer 11813255

Katalog Artikelnr 1: 11813255

Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Artikelnummer 12619852

Katalog Artikelnr 1: 12619852