ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: PTFE/SIL
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN40 Artikelnummer 13418971

Katalog Artikelnr 1: EC049300040BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN50 Artikelnummer 12647259

Katalog Artikelnr 1: EC049300050BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN65 Artikelnummer 13418972

Katalog Artikelnr 1: EC049300065BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN80 Artikelnummer 13418983

Katalog Artikelnr 1: EC049300080BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN100 Artikelnummer 13502884

Katalog Artikelnr 1: EC049300100BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN125 Artikelnummer 13418984

Katalog Artikelnr 1: EC049300125BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN150 Artikelnummer 13418985

Katalog Artikelnr 1: EC049300150BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 Artikelnummer 13418986

Katalog Artikelnr 1: EC049300200BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 Artikelnummer 13418987

Katalog Artikelnr 1: EC049300250BAABC

Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN300 Artikelnummer 13418988

Katalog Artikelnr 1: EC049300300BAABC

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: PTFE/SIL
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster