ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Vakuumsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 Artikelnummer 13332744

Katalog Artikelnr 1: EC06820E040CAAC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 Artikelnummer 13332777

Katalog Artikelnr 1: EC06820E040CABC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 Artikelnummer 13332745

Katalog Artikelnr 1: EC06820E050CAAC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 Artikelnummer 13332778

Katalog Artikelnr 1: EC06820E050CABC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 Artikelnummer 13332746

Katalog Artikelnr 1: EC06820E065CAAC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 Artikelnummer 13332779

Katalog Artikelnr 1: EC06820E065CABC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 Artikelnummer 13332747

Katalog Artikelnr 1: EC06820E080CAAC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 Artikelnummer 13332780

Katalog Artikelnr 1: EC06820E080CABC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 Artikelnummer 13332748

Katalog Artikelnr 1: EC06820E100CAAC

Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 Artikelnummer 13332781

Katalog Artikelnr 1: EC06820E100CABC

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster