ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze Schneckengetriebe LUG Typ
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Brochure 01 | Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68 (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
- Versorgungssysteme (HLK).
- Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
- Vakuumsysteme.
Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
ECON®
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN450
Artikelnummer 13332818
Katalog Artikelnr 1: 13332818 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN450
Artikelnummer 13332807
Katalog Artikelnr 1: 13332807 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN500
Artikelnummer 13332819
Katalog Artikelnr 1: 13332819 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN500
Artikelnummer 13332808
Katalog Artikelnr 1: 13332808 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN600
Artikelnummer 13332820
Katalog Artikelnr 1: 13332820 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN600
Artikelnummer 13332809
Katalog Artikelnr 1: 13332809 |