ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittel und leichte industrielle Anwendungen.
  • Lebensmittelanwendungen, die der Norm EC1935 entsprechen müssen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN40 Artikelnummer 13473186

Katalog Artikelnr 1: 13473186

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN50 Artikelnummer 13473187

Katalog Artikelnr 1: 13473187

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN65 Artikelnummer 13473188

Katalog Artikelnr 1: 13473188

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN80 Artikelnummer 13473189

Katalog Artikelnr 1: 13473189

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN100 Artikelnummer 13473190

Katalog Artikelnr 1: 13473190

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN125 Artikelnummer 13473191

Katalog Artikelnr 1: 13473191

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN150 Artikelnummer 13473192

Katalog Artikelnr 1: 13473192

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 Artikelnummer 13473193

Katalog Artikelnr 1: 13473193

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 Artikelnummer 13473194

Katalog Artikelnr 1: 13473194

Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN300 Artikelnummer 13473195

Katalog Artikelnr 1: 13473195

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)