ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl Zentrisch Drück Handgriff LUG Typ
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Brochure 01 | Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68 (PDF) |
Product Certificate | EC1935 (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Lebensmittel und leichte industrielle Anwendungen.
- Lebensmittelanwendungen, die der Norm EC1935 entsprechen müssen.
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
ECON®
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN40
Artikelnummer 13505313
Katalog Artikelnr 1: 13505313 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN50
Artikelnummer 13505314
Katalog Artikelnr 1: 13505314 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN65
Artikelnummer 13505315
Katalog Artikelnr 1: 13505315 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN80
Artikelnummer 13505316
Katalog Artikelnr 1: 13505316 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN100
Artikelnummer 13505317
Katalog Artikelnr 1: 13505317 |
|||
ECON®
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN125
Artikelnummer 13505318
Katalog Artikelnr 1: 13505318 |