ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl Schneckengetriebe LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK), Gewächshausbau, Zellstoff und Papier.
  • Vakuumsysteme.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN200 Artikelnummer 13332914

Katalog Artikelnr 1: 13332914

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN200 Artikelnummer 13332903

Katalog Artikelnr 1: 13332903

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN200 Artikelnummer 13332913

Katalog Artikelnr 1: 13332913

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN200 Artikelnummer 13332902

Katalog Artikelnr 1: 13332902

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN250 Artikelnummer 13332916

Katalog Artikelnr 1: 13332916

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN250 Artikelnummer 13332905

Katalog Artikelnr 1: 13332905

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN250 Artikelnummer 13332915

Katalog Artikelnr 1: 13332915

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN250 Artikelnummer 13332904

Katalog Artikelnr 1: 13332904

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN300 Artikelnummer 13332918

Katalog Artikelnr 1: 13332918

Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 6832 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN300 Artikelnummer 13332907

Katalog Artikelnr 1: 13332907

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster