ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze Zentrisch Schneckengetriebe Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Maritime Systeme wie Maschinenräume, Ballastsysteme und Außenborderverschlüsse.
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Anwendungen mit hohen Durchflussgeschwindigkeiten.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11813520

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0050LMBE

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11813500

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0050LLBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11813517

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0065LMBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11813501

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0065LLBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11813516

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0080MMBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11813502

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0080LLBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 11813518

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0100LMBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 11813503

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0100LLBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN125 Artikelnummer 11813504

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0125LLBC

Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Flansch DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4623 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 11813492

Katalog Artikelnr 1: EC4623D0150MLBC

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster