ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex Freies Wellenende Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Für Trinkwasser bis maximal 30 °C.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 12362563

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0050MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN80 Artikelnummer 12726008

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0080MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN100 Artikelnummer 12180607

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0100MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN125 Artikelnummer 12726001

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0125MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 13418445

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0150MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 12437384

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0200MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 Artikelnummer 12726002

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0250MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN300 Artikelnummer 12726003

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0300MBFH

Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN350 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN350 Artikelnummer 12641692

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0350MBFH

10 Stück pro Paket
Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN400 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN400 Artikelnummer 12270225

Katalog Artikelnr 1: EC4630K0400MBFH

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster