ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304 Zentrisch Handhebel Aussengewinde DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 304
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN25 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN25 Artikelnummer 12761886

Katalog Artikelnr 1: 12761886

Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN32 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN32 Artikelnummer 12761887

Katalog Artikelnr 1: 12761887

Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN40 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN40 Artikelnummer 12761888

Katalog Artikelnr 1: 12761888

Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN50 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN50 Artikelnummer 12761889

Katalog Artikelnr 1: 12761889

Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 Artikelnummer 12761890

Katalog Artikelnr 1: 12761890

Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN80 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN80 Artikelnummer 12761891

Katalog Artikelnr 1: 12761891

Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN100 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN100 Artikelnummer 12761828

Katalog Artikelnr 1: 12761828

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 304
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)