ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 316L Zentrisch Handhebel Aussengewinde DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 316L
Nennweite: DN65
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 76
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 316 (1.4401)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 KH TEC Absperrklappe Typ: 12402 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 Artikelnummer 12761897

Katalog Artikelnr 1: 12761897

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 316L
Nennweite: DN65
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 76
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 316 (1.4401)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)