ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 316L Zentrisch Handhebel Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 316L
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 316 (1.4401)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 70mm DN65 KH TEC Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 70mm DN65 Artikelnummer 12761925

Katalog Artikelnr 1: 12761925

Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 85mm DN80 KH TEC Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 85mm DN80 Artikelnummer 12761926

Katalog Artikelnr 1: 12761926

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 316L
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 316 (1.4401)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)