ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304 Handhebel Stumpfschweißung BS4825

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 304
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 25.4mm 1" (25) KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 25.4mm 1" (25) Artikelnummer 12761528

Katalog Artikelnr 1: 12761528

Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 38.1mm 1.1/2" (40) KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 38.1mm 1.1/2" (40) Artikelnummer 12761529

Katalog Artikelnr 1: 12761529

Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 50.8mm 2" (50) KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 50.8mm 2" (50) Artikelnummer 12761530

Katalog Artikelnr 1: 12761530

Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 63.5mm 2.1/2" (65) KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 63.5mm 2.1/2" (65) Artikelnummer 12761531

Katalog Artikelnr 1: 12761531

Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 76.1mm 3" (80) KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 76.1mm 3" (80) Artikelnummer 12761532

Katalog Artikelnr 1: 12761532

Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 101.6mm 4" (100) KH TEC Absperrklappe Typ: 12558 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung BS4825 101.6mm 4" (100) Artikelnummer 12761533

Katalog Artikelnr 1: 12761533

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 304
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)