ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF Handhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: FKM-F
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 12478914

Katalog Artikelnr 1: 12478914

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 12478915

Katalog Artikelnr 1: 12478915

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 12478916

Katalog Artikelnr 1: 12478916

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 12478917

Katalog Artikelnr 1: 12478917

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 12478918

Katalog Artikelnr 1: 12478918

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 Artikelnummer 12478919

Katalog Artikelnr 1: 12478919

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 Artikelnummer 12478920

Katalog Artikelnr 1: 12478920

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 Artikelnummer 12478921

Katalog Artikelnr 1: 12478921

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: FKM-F
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)