ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze Freies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Versorgungssysteme (HLK).

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13454560

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0050AABC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13454531

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0050AAAC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13454561

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0065AABC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13454532

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0065AAAC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13454562

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0080AABC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13454553

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0080AAAC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" Artikelnummer 13454563

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0100AABC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" Artikelnummer 13454554

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0100AAAC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" Artikelnummer 13454564

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0125AABC

Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" Artikelnummer 13454555

Katalog Artikelnr 1: EC6320E0125AAAC

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster