ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl Doppelt exHandhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13419306
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13331864

Katalog Artikelnr 1: EC091310065ARPH

Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13020862

Katalog Artikelnr 1: EC091310080ARPH

Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" Artikelnummer 13278328

Katalog Artikelnr 1: EC091310100ARPH

Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" Artikelnummer 13419307

Katalog Artikelnr 1: EC091310125ARPH

Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Handhebel Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" Artikelnummer 12984272

Katalog Artikelnr 1: EC091310150ARPH

Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)