ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl Doppelt exFeuersicher Schneckengetriebe Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13419301

Katalog Artikelnr 1: EC091330050ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13419303

Katalog Artikelnr 1: EC091330065ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13388977

Katalog Artikelnr 1: EC091330080ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" Artikelnummer 13245317

Katalog Artikelnr 1: EC091330100ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" Artikelnummer 13419304

Katalog Artikelnr 1: EC091330125ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" Artikelnummer 13228103

Katalog Artikelnr 1: EC091330150ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt Artikelnummer 13228107

Katalog Artikelnr 1: EC091330200ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt Artikelnummer 13228109

Katalog Artikelnr 1: EC091330250ARFW

Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt Artikelnummer 13419305

Katalog Artikelnr 1: EC091330300ARFW

Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)