ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304 Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend Aussengewinde DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN25 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN25 Artikelnummer 12761900

Katalog Artikelnr 1: 12761900

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN32 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN32 Artikelnummer 12761901

Katalog Artikelnr 1: 12761901

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN40 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN40 Artikelnummer 12761902

Katalog Artikelnr 1: 12761902

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN50 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN50 Artikelnummer 12761903

Katalog Artikelnr 1: 12761903

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 Artikelnummer 12761904

Katalog Artikelnr 1: 12761904

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN80 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN80 Artikelnummer 12761905

Katalog Artikelnr 1: 12761905

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN100 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN100 Artikelnummer 12761830

Katalog Artikelnr 1: 12761830

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)