ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend Aussengewinde DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 316L
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 316 (1.4401)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN25 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN25 Artikelnummer 12761907

Katalog Artikelnr 1: 12761907

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN32 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN32 Artikelnummer 12761908

Katalog Artikelnr 1: 12761908

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN40 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN40 Artikelnummer 12761909

Katalog Artikelnr 1: 12761909

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN50 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN50 Artikelnummer 12761910

Katalog Artikelnr 1: 12761910

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN65 Artikelnummer 12761911

Katalog Artikelnr 1: 12761911

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN80 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN80 Artikelnummer 12761912

Katalog Artikelnr 1: 12761912

Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN100 KH TEC Absperrklappe Typ: 12747 Edelstahl 316L/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Aussengewinde DIN 11851 DN100 Artikelnummer 12761831

Katalog Artikelnr 1: 12761831

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 316L
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 316 (1.4401)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)