ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304 Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend Stumpfschweißung BS4825

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 25.4mm 1" (25) KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 25.4mm 1" (25) Artikelnummer 12761540

Katalog Artikelnr 1: 12761540

Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 38.1mm 1.1/2" (40) KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 38.1mm 1.1/2" (40) Artikelnummer 12761541

Katalog Artikelnr 1: 12761541

Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 50.8mm 2" (50) KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 50.8mm 2" (50) Artikelnummer 12761542

Katalog Artikelnr 1: 12761542

Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 63.5mm 2.1/2" (65) KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 63.5mm 2.1/2" (65) Artikelnummer 12761543

Katalog Artikelnr 1: 12761543

Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 76.1mm 3" (80) KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 76.1mm 3" (80) Artikelnummer 12761544

Katalog Artikelnr 1: 12761544

Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 101.6mm 4" (100) KH TEC Absperrklappe Typ: 12545 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung BS4825 101.6mm 4" (100) Artikelnummer 12761545

Katalog Artikelnr 1: 12761545

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)