ProductPage

KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304 Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2, NEN EN 10357

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Nahrungsmittel wie etwa Milch, Molkereiprodukte, Bier, CIP, Fruchtsäfte, Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 29mm DN25 KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 29mm DN25 Artikelnummer 12761928

Katalog Artikelnr 1: 12761928

Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 35mm DN32 KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 35mm DN32 Artikelnummer 12761929

Katalog Artikelnr 1: 12761929

Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 41mm DN40 KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 41mm DN40 Artikelnummer 12761930

Katalog Artikelnr 1: 12761930

Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 53mm DN50 KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 53mm DN50 Artikelnummer 12761931

Katalog Artikelnr 1: 12761931

Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 70mm DN65 KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 70mm DN65 Artikelnummer 12761932

Katalog Artikelnr 1: 12761932

Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 85mm DN80 KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 85mm DN80 Artikelnummer 12761933

Katalog Artikelnr 1: 12761933

Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 104mm DN100 KH TEC Absperrklappe Typ: 12744 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend Feder schließend PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 104mm DN100 Artikelnummer 12761934

Katalog Artikelnr 1: 12761934

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl 304
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)