ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PVC-U
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 13414307

Katalog Artikelnr 1: 13414307

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 13414331

Katalog Artikelnr 1: 13414331

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 13414308

Katalog Artikelnr 1: 13414308

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 13414332

Katalog Artikelnr 1: 13414332

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 13414309

Katalog Artikelnr 1: 13414309

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 13414333

Katalog Artikelnr 1: 13414333

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 13414310

Katalog Artikelnr 1: 13414310

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 13414334

Katalog Artikelnr 1: 13414334

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 13414311

Katalog Artikelnr 1: 13414311

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 13414335

Katalog Artikelnr 1: 13414335

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PVC-U
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster