Schieber aus Edelstahl, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN25 oder PN40.
Anwendung
Allgemeine Industrie.
Tanklagerung.
Chemische Prozessanlagen.
Korrosive Flüssigkeiten und Gase.
Dampf, heißes oder kaltes Wasser, Öl usw.
Für Thermoöl empfehlen wir ein Faltenbalgventil.
Empfohlen in: Chemie
Technische Informationen
Ausführung: EN 1984.
Prüfung: 12266-1 Leckrate B.
Flanschdurchmesser nach Druckstufe Schieber: PN25 oder PN40.
Optionen
Verfügbar in PN16: Typ 531 (Baulängenreihe 14).
Verfügbar in Stahlguss: Typ 553.
Verfügbar mit Erdungslasche.
Verfügbar mit Kettenrad.
Ausgestattet mit elektrischem, pneumatischem oder hydraulischem Antrieb.
Nach Emissions Normen ISO 15848-1 und TA Luft.
Tabellen
Pressure and temperature range
-10
0
20
100
150
200
250
300
350
400
425
450
[°C)
40
40
38.6
32.9
30.7
28.4
27.1
25.8
24.4
23.1
22.7
22.2
[bar]
From DN200 and larger, the pressure class or pressure rating is PN25 and the maximum allowable pressure is 25 bar. If the flange drilling or pressure rating flange is PN16, the maximum allowable pressure is 16 bar.